Referenzen
Spartex:ECCRF30X1,5
Rubix:544565
Hersteller:000935.06005.0300.150
EAN:4043952291122


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M30X1.5 6 Kronenmutter
DIN 935-1 6 Fein Kronenmuttern Abmessung: M 30 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 250 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m30