Referenzen
Spartex:ECH14LTISO
Rubix:564398
Hersteller:004032.70000.0140.000
EAN:4043952466100


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : ISO4032 M14 MS Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 14
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2634 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Für Schrauben | m14 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,12 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
99,74 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
14 mm
Für Schrauben
m14