Referenzen
Spartex:ECH18LTISO
Rubix:565861
Hersteller:004032.70000.0180.000
EAN:4043952466124


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : ISO4032 M18 MS Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 Messing Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 18
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1358 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Für Schrauben | m18 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,55 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
60,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
18 mm
Für Schrauben
m18