Referenzen
Spartex:ECFNYL4ZISO
Rubix:3175174
Hersteller:010511.04100.0040.000
EAN:4051426747181


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 10511 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : ISO10511 M4 04 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form
M4
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 10511 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Für Schrauben | m4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Gewindedurchmesser
4 mm
Für Schrauben
m4