DIN934 M2.3 A1/A2 Sechskantmutter

Sechskantmuttern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHU2,3A2-50
Rubix:543918
Hersteller:09342023
EAN:4043377098245
DIN934 M2.3 A1/A2 Sechskantmutter
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 934
Gewindedurchmesser2,3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN934 M2.3 A1/A2 Sechskantmutter


Sechskantmutter
Sechskantmuttern A2 2,3
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormDIN 934
Gewindedurchmesser2,3 mm
Für Schraubenm2,3
FestigkeitsklasseA2-50
Schlüsselsw4,5
0,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,81 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

2,3 mm

Für Schrauben

m2,3