Referenzen
Spartex:ECHU5.8/100
Rubix:1666323
Hersteller:000934.08000.9050.000
EAN:4043952286784


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
Produktdetails : DIN934 M5 8 K Sechskantmutter
Sechskantmutter ISO 4032
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 110 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Für Schrauben | m5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,90 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
2,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
5 mm
Für Schrauben
m5