Referenzen
Spartex:ECH8.8GAISO
Rubix:562076
Hersteller:004032.08200.0080.000
EAN:4043952467008


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : ISO4032 M8 8 TZN GEW.-TOL. 6H Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 8 feuerverzinkt Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5000 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,40 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
54,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8