ISO4032 M16 LH A4 Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Sechskantmuttern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUFPASG16A4-80
Rubix:564801
Hersteller:0934416L
EAN:4043377099259
ISO4032 M16 LH A4 Sechskantmutter, ISO-Typ 1
brand logo

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 934
Gewindedurchmesser16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4032 M16 LH A4 Sechskantmutter, ISO-Typ 1


Sechskantmutter
Sechskantmuttern A4-80 16
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 934
Gewindedurchmesser16 mm
Für Schraubenm16
FestigkeitsklasseA4-80
Schlüsselsw24
14,79 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
17,75 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

16 mm

Für Schrauben

m16