DIN6925 M30 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFANNEAU30.8Z
Rubix:1508636
Hersteller:006925.08100.0300.000
EAN:4051426169242


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN6925 M30 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter vz ISO 7042
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11895 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,53 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
39,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m30