DIN6925 M30 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFANNEAU30.10Z
Rubix:2168432
Hersteller:006925.10100.0300.000
EAN:4051426666079


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN6925 M30 10 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
M30
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,17 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
41,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m30