WN88087 M16X50 SW24 ST ZN Verbindungsmuffe, Sechskant, durchgehendes Innengewinde
Sechskantkupplungen mit durchgehendem Innengewinde, Artikelnr. 88087, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Reyher:ART 88087 6kt.Verbindungsmuffe St.gal Zn M 16 x 50 SW 24 gal Zn S
Rubix:923500
EAN:4043952661024




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
Produktdetails : WN88087 M16X50 SW24 ST ZN Verbindungsmuffe, Sechskant, durchgehendes Innengewinde
Artikel 88087 verzinkte Sechskantkupplungen, Stahl, mit durchgehendem Innengewinde – Abmessungen: M 6 x 25 SW10 PU=S (100 Stück)
Verbindungsmuffe verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3200 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Für Schrauben | m16 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181691 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,27 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
45,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen