Referenzen
Spartex:ECHU2BASF22X1,5.22H
Rubix:544713
Hersteller:000936.08055.0220.150
EAN:4043952293027


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
Produktdetails : DIN936 M22X1.5 22H Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 22H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 22 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2050 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 22 mm |
| Für Schrauben | m22 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,10 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
44,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
22 mm
Für Schrauben
m22