Referenzen
Spartex:ECHU2BASF50X1,5
Rubix:3633811
Hersteller:000936.00005.0500.150
EAN:4043952292587


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 50 mm |
Produktdetails : DIN936 M50X1.5 14H Sechskantmutter, niedrige Form
Sechskantmuttern, niedrige Form Feingewinde - M.50 Rohstahl DIN 936 (ISO8675/DIN439)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 50 mm |
| Für Schrauben | m5 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
41,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
49,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
50 mm
Für Schrauben
m5