Referenzen
Spartex:ECHU2BASF28X1,5
Rubix:544745
Hersteller:000936.00005.0280.150
EAN:4043952292389


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 28 mm |
Produktdetails : DIN936 M28X1.5 14H Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 14 H Fein Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 28 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2000 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 28 mm |
| Für Schrauben | m28 |
| Festigkeitsklasse | 14h |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,78 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
28 mm
Für Schrauben
m28