Referenzen
Ersetzte Ref.:ECHUBAS4.4
Spartex:ECHUBAS4.4ISO
Rubix:1665942
Hersteller:004035.04000.0040.000
EAN:4051426096715


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 4035 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : ISO4035 BM4 04 Sechskantmutter, niedrige Form mit Fase
Sechskantmutter mit Fase
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 500 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | ISO 4035 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Für Schrauben | m4 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
4 mm
Für Schrauben
m4