Referenzen
Ersetzte Ref.:888005
Spartex:ECHU10.8
Rubix:5096
Hersteller:000934.08000.0100.000
EAN:4043952286678


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN934 M10 8 Sechskantmutter
Sechskantmuttern M.10 Rohstahl DIN 934 (ISO 4032)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10