DIN608 MU M12X35 8.8 Senkschraube, niedriger Vierkanteinsatz mit Sechskantmutter

Senkschrauben mit Vierkantansatz, DIN 608, 8.8

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:BTFCCC12X35PF8
Rubix:531050
Hersteller:000608.08000.0120.035
EAN:4043952127872
M12X35 DIN 608 MU8.8 Senkschraube, niedriger Vierkanteinsatz mit Sechskantmutter

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 608
Gewindedurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN608 MU M12X35 8.8 Senkschraube, niedriger Vierkanteinsatz mit Sechskantmutter


DIN 608 Mu 8.8 Senkschr.m.niedrigem Vierkanteinsatz Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 35

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht5250 g
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 608
Gewindedurchmesser12 mm
Für Schraubenm12
Festigkeitsklasse8,8
Zolltarifcode73181595
73,49 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
88,19 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Für Schrauben