Referenzen
Spartex:ECHUGAZ76X4
Rubix:544464
Hersteller:000934.06005.0760.400
EAN:4043952284766


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 76 mm |
Produktdetails : DIN934 M76X4 6AU Sechskantmutter
DIN 934 6 AU Fein Sechskantmuttern Abmessung: M 76 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2970 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 76 mm |
| Für Schrauben | m76 |
| Gewindesteigung | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
148,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
76 mm
Für Schrauben
m76