DIN439 BM14X1.5 04 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBASF14X1,5
Rubix:5820
Hersteller:000439.04007.0140.150
EAN:4043952073940


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : DIN439 BM14X1.5 04 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
DIN 439 04 Form B-fein Sechskantmuttern,niedr.Form B m.Fasen mit metrischem Feingewinde Abmessung: BM 14 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1400 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Für Schrauben | m14 |
| Festigkeitsklasse | 4 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
14 mm
Für Schrauben
m14