Referenzen
Spartex:ECFNYL30ZISO
Rubix:3649602
Hersteller:010511.04100.0300.000
EAN:4051426747334


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 10511 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : ISO10511 M30 04 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form
M30
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 10511 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,51 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
97,82 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m30