Referenzen
Spartex:ECHUWW78
Rubix:544495
Hersteller:000934.06006.0780.000
EAN:4043952285039


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 78 mm |
Produktdetails : DIN934 WW7/8 6AU Sechskantmutter, Whithworth-Regelgewinde
DIN 934 6 AU BSW Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde Abmessung: WW 7/8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2500 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 78 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
121,56 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
145,87 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
78 mm
Für Schrauben
m12