Referenzen
Spartex:ECHU3LTNCK
Rubix:543937
Hersteller:000934.70600.0030.000
EAN:4043952286463


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Produktdetails : DIN934 M3 MS NI Sechskantmutter
DIN 934 Messing galvanisch vernickelt Sechskantmuttern Abmessung: M 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 400 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Für Schrauben | m3 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
21,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
3 mm
Für Schrauben
m3