Referenzen
Spartex:ECHUF8X1NRISO
Rubix:562112
Hersteller:008673.08600.0080.100
EAN:4043952570876


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : ISO8673 M8X1 8 SCHWARZ Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 8 Fein schwarz Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 8 x 1
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 530 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,65 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
4,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8