DIN934 M8 AL Sechskantmutter

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHU8ALU
Rubix:544016
Hersteller:000934.74000.0080.000
EAN:4043952283981
M 8 DIN 934 ALU Sechskantmutter ISO 4032 ALU

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungAluminium
NormDIN 934
Gewindedurchmesser8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN934 M8 AL Sechskantmutter


DIN 934 Aluminium Sechskantmuttern Abmessung: M 8

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht179 g
Material/VerarbeitungAluminium
NormDIN 934
Gewindedurchmesser8 mm
Für Schraubenm8
Zolltarifcode76161000
37,11 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
44,53 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

8 mm

Für Schrauben

m8