Referenzen
Spartex:ECFNYL12ZISO
Rubix:3507512
Hersteller:010511.04100.0120.000
EAN:4051426747259


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 10511 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : ISO10511 M12 04 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, niedrige Form
M12
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | ISO 10511 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,40 € exkl. MwSt.
/ 250 Stück
50,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12