Referenzen
Spartex:ECHUPG30.6
Rubix:544307
Hersteller:000934.06004.0300.000
EAN:4043952284155


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Produktdetails : DIN934 M30 LH 6AU Sechskantmutter
DIN 934 6 AU Links Sechskantmuttern mit metrischem Linksgewinde Abmessung: M 30 -LH
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2100 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Für Schrauben | m30 |
| Festigkeitsklasse | 6 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,73 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
64,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
30 mm
Für Schrauben
m30