Referenzen
Spartex:ECHU68.8Z
Rubix:3633749
Hersteller:000934.08100.0680.000
EAN:4043952818862


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 68 mm |
Produktdetails : DIN934 M68 8 ZN Sechskantmutter
M68
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 68 mm |
| Für Schrauben | m68 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
68 mm
Für Schrauben
m68