Referenzen
Spartex:ECHU148ZRL
Rubix:3673377
Hersteller:000934.08520.0140.000
EAN:4051426993816


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
Produktdetails : DIN934 M14 8 ZN8 DISP+SL Sechskantmutter
M14
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Für Schrauben | m14 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,90 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
28,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
14 mm
Für Schrauben
m14