Referenzen
Spartex:ECM4
Rubix:526714
Hersteller:000467.05000.0040.000
EAN:4043952083666


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 467 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : DIN467 M4 ST Rändelmutter, niedrige Form
DIN 467 5 Rändelmuttern, niedrige Form Abmessung: M 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 541 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 467 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Für Schrauben | m4 |
| Festigkeitsklasse | 5 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,88 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
28,66 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std