Referenzen
Spartex:ECMH8.5
Rubix:526703
Hersteller:000466.05000.0080.000
EAN:4043952083451


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 466 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN466 M8 ST Rändelmutter, hohe Form
DIN 466 5 Rändelmuttern, hohe Form Abmessung: M 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2150 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 466 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std