ISO8673 M39X3 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde, ISO 8673, 6 AU
Siehe technische InformationenReferenzen
Reyher:ISO 8673 6 AU M 39 x 3 S
Rubix:570216
EAN:4043952570005




Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
Produktdetails : ISO8673 M39X3 6AU Sechskantmutter, ISO-Typ 1, Feingewinde
ISO 8673 6 AU Fein Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 39 x 3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2541,5 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 8673 |
| Gewindedurchmesser | 39 mm |
| Für Schrauben | m39 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,55 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
138,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
39 mm
Für Schrauben
m39