Referenzen
Spartex:ECCRF33X2
Rubix:3633800
Hersteller:000935.06005.0330.200
EAN:4043952291160


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
Produktdetails : DIN935-1 M33X2 6 Kronenmutter
Kronenmuttern Feingewinde - M.33 Blankstahl DIN 935
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Für Schrauben | m33 |
| Gewindesteigung | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
33 mm
Für Schrauben
m33