Referenzen
Spartex:ECCR10.6
Rubix:3633794
Hersteller:000935.06000.0100.000
EAN:4043952290651


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN934-1 M10 SW17 6 Sechskantmutter
Kronenmuttern - M.10 Stahl roh DIN 935
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 935 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Für Schrauben | m10 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,80 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
155,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
10 mm
Für Schrauben
m10