DIN2510 NF M24 1.7258/1.7218 Sechskantmutter für Schraubenbolzen, Regelform
M22X140 DIN 2510 FORM 4 MU 1.7709 Schraubenbolzen mit Dehnschaft mit langem Gewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECGFD24
Rubix:552249
Hersteller:002510.25004.0240.000
EAN:4043952394403


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 2510 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN2510 NF M24 1.7258/1.7218 Sechskantmutter für Schraubenbolzen, Regelform
DIN 2510 Mu 1.7709 Form L =21 CrMo V57Schraubenbolzen mit Dehnschaft m.2Mu.Kpl.m. PB EN 10204 3.1 A-C/AD/TRDAbmessung: LM 22 x 140TÜV-anerkannte FabrikatePreis zzgl. APZ-Kosten
DIN 2510 1.7258/1.7218 Form NF =24 CrMo 5 / 25 CrMo 4 (G) Schraubenbolzen mit Dehnschaft m.2Mu. Kpl.m. PB EN 10204 3.1 A/AD/TRD Abmessung: NF M 24
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 124 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 2510 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Für Schrauben | m24 |
| Festigkeitsklasse | 1,7218 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,85 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
24 mm
Für Schrauben
m24