Referenzen
Spartex:ECHU7.8/100
Rubix:3633747
Hersteller:000934.08000.9070.000
EAN:4043952286807


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 7 mm |
Produktdetails : DIN934 M7 8 K Sechskantmutter
Sechskantmuttern M.7 Rohstahl DIN 934 (ISO 4032) Verpackungseinheit = 100 Stück
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 7 mm |
| Für Schrauben | m7 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,26 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
2,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
7 mm
Für Schrauben
m7