Referenzen
Spartex:ECHUBAS2.4
Rubix:153183
Hersteller:000439.04002.0020.000
EAN:4043952073599


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
Produktdetails : DIN439 BM2 04 Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
DIN 439 04 Sechskantmuttern,niedr.Form B,m.Fasen Abmessung: BM 2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 50 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Für Schrauben | m2 |
| Festigkeitsklasse | 4 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Verfügbar - Liefertermin auf Anfrage
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
2 mm
Für Schrauben
m2