Referenzen
Spartex:ECHUGAZ68X4
Rubix:3633722
Hersteller:000934.06005.0680.400
EAN:4043952284711


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 68 mm |
Produktdetails : DIN934 M68X4 6AU Sechskantmutter
Sechskantmuttern mit feiner Gewindesteigung – M.68 Rohstahl DIN 934 (ISO 8673)
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 68 mm |
| Für Schrauben | m68 |
| Gewindesteigung | 4 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
68 mm
Für Schrauben
m68