ISO4032 M2.5 6/8 K Sechskantmutter, ISO-Typ 1

Mutter

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:ECH2,5.6-8ISO/100
Rubix:3641777
Hersteller:004032.08000.9025.000
EAN:4043952466582
brand logo
brand logo
Technische Zusammenfassung
Material/Verarbeitungunlegierter stahl
Normiso 4032
Gewindedurchmesser2,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4032 M2.5 6/8 K Sechskantmutter, ISO-Typ 1


Sechskantmuttern M.2,5 Rohstahl ISO 4032 (DIN934) Verpackung = 100St.

Technische Informationen


Attribute
Material/Verarbeitungunlegierter stahl
Normiso 4032
Gewindedurchmesser2,5 mm
Für Schraubenm2,5
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,32 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
3,98 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

2,5 mm

Für Schrauben

m2,5
Wählen Sie Varianten (377)