Referenzen
Spartex:ECHU2BASF18X1,5LT
Rubix:544687
Hersteller:000936.70005.0180.150
EAN:4043952293171


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
Produktdetails : DIN936 M18X1.5 MS Sechskantmutter, niedrige Form
DIN 936 Messing Fein Sechskantmuttern, niedrige Form Abmessung: M 18 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 707,5 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | DIN 936 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Für Schrauben | m18 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,90 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
39,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
18 mm
Für Schrauben
m18