Referenzen
Spartex:ECHU6.8NCK
Rubix:3633771
Hersteller:000934.08600.0060.000
EAN:4043952288078


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : DIN934 M6 8 NI Sechskantmutter
M6
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Für Schrauben | m6 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,50 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
40,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
6 mm
Für Schrauben
m6