Referenzen
Spartex:ECH8LTNCKISO
Rubix:562090
Hersteller:004032.70600.0080.000
EAN:4043952466384


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Messing |
|---|---|
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : ISO4032 M8 MS NI Sechskantmutter, ISO-Typ 1
ISO 4032 Messing galvanisch vernickelt Sechskantmuttern, ISO Typ 1 Abmessung: M 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 540 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Norm | ISO 4032 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Für Schrauben | m8 |
| Zolltarifcode | 74153300 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,82 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
24,98 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
8 mm
Für Schrauben
m8