Referenzen
Spartex:ECHUWW50
Rubix:544480
Hersteller:000934.06006.0500.000
EAN:4043952285008


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 50 mm |
Produktdetails : DIN934 WW1/2 6AU Sechskantmutter, Whithworth-Regelgewinde
DIN 934 6 AU BSW Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde Abmessung: WW 1/2
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2300 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
141,78 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
170,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
50 mm
Für Schrauben
m22