Referenzen
Spartex:ECHU4.10
Rubix:543942
Hersteller:000934.10000.0040.000
EAN:4043952282182


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
Produktdetails : DIN934 M4 10 Sechskantmutter
DIN 934 10 Sechskantmuttern Abmessung: M 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 700 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Für Schrauben | m4 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181692 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
4 mm
Für Schrauben
m4