Referenzen
Spartex:ECHUGAZ68X4NR
Rubix:544457
Hersteller:000934.08605.0680.400
EAN:4043952288436


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 68 mm |
Produktdetails : DIN934 M68X4 8 SCHWARZ Sechskantmutter
DIN 934 8 (bis M 5) Fein schwarz schwarz Sechskantmuttern mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 68 x 4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2250 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 68 mm |
| Für Schrauben | m68 |
| Festigkeitsklasse | 8 |
| Gewindesteigung | 4 mm |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
76,25 € exkl. MwSt.
/ 3 Stück
91,50 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
68 mm
Für Schrauben
m68