DIN1804 M52X1.5 W 14H Nutmutter, ungehärtet, ungeschliffen, Ausführung w
M26X 1.5 DIN 1804 TYP W 14H Nutmutter ungehärtet, ungeschliffen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECENCO52X13
Rubix:6499
Hersteller:001804.00000.0520.150
EAN:4043952379707


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
|---|---|
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 52 mm |
Produktdetails : DIN1804 M52X1.5 W 14H Nutmutter, ungehärtet, ungeschliffen, Ausführung w
DIN 1804 14 H Nutmuttern, Ausführung w ungehärtet, ungeschliffen Abmessung: M 26 x 1,5
DIN 1804 14 H Nutmuttern, Ausführung w ungehärtet, ungeschliffen Abmessung: M 52 x 1,5
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 275 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Unlegierter Stahl |
| Norm | DIN 1804 |
| Gewindedurchmesser | 52 mm |
| Für Schrauben | m52 |
| Zolltarifcode | 73181639 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,65 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
100,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
52 mm
Für Schrauben
m52