Referenzen
Spartex:ECHU12.10Z/100
Rubix:1666654
Hersteller:000934.10100.9120.000
EAN:4043952282885


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : DIN934 M12 10 ZN K Sechskantmutter
Sechskantmutter ISO 4032 verzinkt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1550 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 934 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Für Schrauben | m12 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,66 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
16,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
12 mm
Für Schrauben
m12