DIN934 M24X2 LH 6AU Sechskantmutter

Mutter

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:ECHUPG24X2
Rubix:544267
Hersteller:000934.06007.0240.200
EAN:4043952285244
M24X 2 DIN 934 6AU LH Sechskantmutter ISO 4032 links

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungUnlegierter Stahl
NormDIN 934
Gewindedurchmesser24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN934 M24X2 LH 6AU Sechskantmutter


DIN 934 6 AU Links-Fein Sechskantmuttern mit metrischem Links-Feingewinde Abmessung: M 24 x 2 -LH

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2500 g
Material/VerarbeitungUnlegierter Stahl
NormDIN 934
Gewindedurchmesser24 mm
Für Schraubenm24
Festigkeitsklasse6
Gewindesteigung2 mm
Zolltarifcode73181699
105,58 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
126,70 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Material/Verarbeitung

Gewindedurchmesser

24 mm

Für Schrauben

m24