DIN439 BM42 LH 04 ZN Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECHUBASPASG42.4Z
Rubix:645957
Hersteller:000439.04105.0420.000
EAN:4043952781210


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
Produktdetails : DIN439 BM42 LH 04 ZN Sechskantmutter, niedrige Form, Form B=mit Fasen
DIN 439 04 Form B - Linksgew. galvanisch verzinkt Sechskantmuttern,niedr.Form B,m.Fasen Abmessung: BM 42 VE=S (10 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3900 g |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 439 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Für Schrauben | m42 |
| Festigkeitsklasse | 4 |
| Zolltarifcode | 73181699 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
150,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
42 mm
Für Schrauben
m42