DIN6925 M24X2 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFANNEAUF24X2.8Z
Rubix:3645781
Hersteller:006925.08105.0240.200
EAN:4051426667205


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
Produktdetails : DIN6925 M24X2 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
M24
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Für Schrauben | m24 |
| Gewindesteigung | 2 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,23 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
45,88 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
24 mm
Für Schrauben
m24