DIN6925 M20X1.5 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
Mutter
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:ECFANNEAUF20X1,5.8Z
Rubix:3645779
Hersteller:006925.08105.0200.150
EAN:4051426667182


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : DIN6925 M20X1.5 8 ZN Sechskantmutter mit Klemmteil, Ganzmetallmutter
M20
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
|---|---|
| Norm | DIN 6925 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Für Schrauben | m20 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,22 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
48,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
20 mm
Für Schrauben
m20